キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライキーボード
手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用) 質量(g)2(レシーバー) タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 連続使用時間(時間)260 動作力50±5g インターフェースUSB キー数109キー 使用電池単四電池 2本 防塵防水性能なし 印刷方式レーザー印刷 通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります 連続待機時間20000時間 マルチペアリングなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワサプライキーボード
キーボード特長。手になじむ標準日本語配列のスタンダードキーボード。スタンダードな配列のまま従来品に比べ25%コンパクト。コンパクトながら打ちやすさはそのままです。キーストロークが2.2mmと薄型キーを採用。浅いストロークで軽やかなキー入力が可能です。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。隣のキーを誤って押しにくい、キーが独立したアイソレーションキーボード。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付。電池が少なくなるとLEDで表示する機能付マウス特長。対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。省電力性が高く、約2年の電池寿命があります。
仕様レシーバー収納:なし、テンキー:あり、静音:なし付属のマウスは静音仕様です。、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:なし、横スクロール機能:なし セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池2本(テスト用) 質量(g)2(レシーバー) タイプスリムタイプ、キーボードサイズ:スタンダート 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 分解能1200 連続使用時間(時間)260、マウス:510 動作力50±5g インターフェースUSB キー数109キー 使用電池単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 防塵防水性能なし ボタン数3(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン) 印刷方式レーザー印刷 通信可能距離(m)10※使用環境によって異なります 連続待機時間20000時間、マウス:20000時間 ホイール数1 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数800日 マルチペアリングなし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠
ブラック キーピッチ(mm)15 キーストローク(mm)2.2 質量(g)約267 接続方式無線 対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず キー配列英語配列タイプ、79キー 商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。 電波形式FH-SS方式 キー方式パンタグラフ 動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2 プロファイルHID(Human Interface Device)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷