絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(9)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
接続方式
  • 有線(6)
  • 無線(2)
キー方式
  • メカニカル(3)
  • メンブレン(9)
キー配列
  • 日本語92キー(3)
  • 日本語109キー(5)
  • 日本語キーその他(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(2)
キーストローク(mm)
  • 3.5
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 1.8(4)
  • 1.9(8)
  • 2(34)
  • 2.1(3)
  • 2.2(3)
  • 2.3(2)
  • 2.4(3)
  • 2.5(17)
  • 3(17)
  • 3.2(15)
  • 3.6(2)
  • 3.7(20)
  • 3.8(6)
  • 4(57)
キーピッチ(mm)
  • 19(12)
19
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード モノタロウキーボードモノタロウ(84件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ エレコムキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズエレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。通信方式GFSK方式電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5サイズフル質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1インターフェースUSB電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本キー方式メンブレン電波周波数2.4GHz帯
キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き フルサイズエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線フルキーボード。
キー配列109キー(日本語配列)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズフル質量(g)約574※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 フルキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®;5.0機能により省電力を実現したフルキーボード。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列109キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
タッチパッド付キーボード サンワサプライタッチパッド付キーボードサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11、10、8.1、8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×197×29アズワン品番64-0876-53
ワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ ブラック エレコムワイヤレスキーボード 無線 メンブレン コンパクトサイズ ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線コンパクトキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 デスク周りのスペースを有効に使えるテンキーレスのコンパクトタイプです。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1サイズテンキーレス質量(g)【キーボード本体】約507※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5インターフェースUSBキー方式メンブレン電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz帯
キーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズ エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン コンパクトサイズエレコム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 PCに挿すだけのカンタン接続で、すぐに使用することができる有線コンパクトキーボード。
キー配列92キー(日本語配列)ブラックキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)3.5コネクタ形状USB(A)オスサイズテンキーレス質量(g)約527※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間キー方式メンブレン電源供給方式USBバスパワー
有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 BUFFALO(バッファロー)有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様BUFFALO(バッファロー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
抗菌樹脂採用で菌に強い防水・防塵に対応するIP55に対応耐久性に優れたレーザー刻印クリーニングブラシ付き1年保証
付属品取扱説明書、クリーニングブラシブラック質量(g)約560ケーブル長(m)約1.5接続方式有線対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×21×151(突起部含まず)インターフェースUSB Type-Aキー数108キー保証期間1年間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~90キーピッチ(mm)19
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応 エレコムキーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード メンブレン スタンド付 マルチペアリング対応エレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スマホ・タブレット・パソコンをマルチに接続可能な3台切替機能を搭載。 Bluetooth®;5.0機能により省電力を実現したコンパクトキーボード。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約507※電池含まず電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 5.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Catalina(10.15)、Android7~10、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。接続方式Bluetooth(R)無線方式対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】364.3×150.8×33.5(スタンド含まず)、364.3×150.8×42.0(スタンド時)通信方式GFSK方式キー配列92キー(日本語配列) ※iOSのかな入力には対応していません。保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約8カ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) コンパクトサイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレスエレコム
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載のテンキーレスゲーミングキーボードRGB LED搭載モデル”VK310S”。
対応【VCCI ClassB】対応セット内容VK310本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×2個、キーキャップリリース、キーキャップグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカーキー方式メカニカル(銀軸/スピードリニア)保証期間2年間質量(g)約955※ケーブル含まずキーストローク(mm)3.5対応機種USBポートを装備したWindowsパソコンコネクタ形状USB-Aオスキー数90キー接続方式USB有線ケーブル長(m)約1.5キーピッチ(mm)19対応OSWindows 11/10/8.1サイズテンキーレスブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366.1×142.6×37.3(スタンド含まず)、約366.1×142.6×53.9(スタンド時 )キー配列日本語配列仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz電源供給方式USBバスパワー
キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 RGB 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1エレコム
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載の65%サイズゲーミングキーボードRGB LED搭載モデル”VK300S”。
仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hzセット内容VK300本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×6個、キーキャップリリース、キーキャップグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカー質量(g)約691※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/8.1対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン分類65%サイズ対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約322.4×124.7×36.2(スタンド含まず)、約322.4×124.7×48.0(スタンド時 )キー数71キー保証期間2年間電源供給方式USBバスパワーUSBポート数1ポート
キーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 コンパクト エレコムキーボード 有線 着脱式ケーブル メカニカル式(銀軸/スピードリニア) 65%サイズ 【V custom】 日本語配列 テンキーレス USB Aポート×1 コンパクトエレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載の65%サイズゲーミングキーボード”VK200S”。
仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hzセット内容VK200本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×6個、キーキャップリリース、V customロゴステッカー質量(g)約691※ケーブル含まずケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/8.1対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン分類65%サイズ対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約322.4×124.7×36.2(スタンド含まず)、約322.4×124.7×48.0(スタンド時 )キー数71キー保証期間2年間電源供給方式USBバスパワーUSBポート数1ポート
キーボード