キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質ABS ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式有線 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ キー数86キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8±0.3 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボード キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
ケーブル長(m)1.5 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g キー数103キー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボードUSB2.0HUBを2ポート内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
キー数103キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式メンブレン キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.8±0.3 動作力55±10g 印刷方式レーザー印刷 ケーブル長(m)1.5 セット内容取扱説明書、キーボード 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 接続方式有線 タイプ標準 サイズコンパクト(キーボード) 仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0x1ポートのコンボハブを内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 セット内容取扱説明書、キーボード サイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード) タイプ標準 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 動作力55±10g キー数86キー 印刷方式レーザー印刷
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。USB2.0HUBを2ポート内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 セット内容取扱説明書、キーボード サイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード) タイプ標準 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 動作力55±10g キー数86キー 印刷方式レーザー印刷
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワサプライキーボード
幅400以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付のフルキーボードUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×1ポート、USB2.0x1ポートのコンボハブを内蔵。USBヘッドセットやUSBメモリなどの接続に便利です。キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。邪魔な時はキーボードを立てる事も可能キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプよく使う「ENTER」キーを大型化。ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブ:あり、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 セット内容取扱説明書、キーボード サイズコンパクト(キーボード) タイプ標準 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応している必要があります。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の2ポートの合計値が820mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が820mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 動作力55±10g キー数103キー 印刷方式レーザー印刷
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

「深い」「ブレない」パンタグラフ構造 プログラマブルホットキー搭載 3方向から引き出せるケーブルガイド 角度調整スタンド付き 安定性、操作性抜群の滑り止めラバー PlayStation 4などゲーム機にも対応 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
質量(g)約703 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10/8.1/7 対応機種USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3 対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)447×34×144(突起部除く) 動作温度(℃)5~40 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) アズワン品番64-3775-37
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷