絞り込み
接続方式
  • 有線(USB)/無線(1)
  • 無線(1)
キー方式
  • メカニカル(1)
キー配列
  • 日本語キーその他(1)
  • 色その他
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(23)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(13)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(197)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(59)
  • 色レッド(1)
  • 色柄物(1)
ブランド
  • SmackApe(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Impact 80 JIS Ultra SmackApeImpact 80 JIS UltraSmackApe
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
高性能デュアルチップ搭載144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大8,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。
質量(g)1100タイプリニア接続方式有線(USB)/無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)8000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
キーボード