キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
商品豆知識
従来のネジ止めデザインと違い、Crush80ではキャッチボール式のケースデザインを採用しており、僅か5秒で取り外せるケースで、キーボードのメンテナンスや改造がより簡単に。・心地良いタイピング。評判の高いKailh COCOA Switch搭載しており、さらに優れた内部構造(ガスケットマウント&複層の消音フォーム)と組み合わせることであなたに最高に心地良いタイピングを提供します。・こだわりのある作り。筐体の素材として、6063アルミニウム合金に高精度なCNC削り出し加工により高級感のある表面を演出します。・多彩なカラーバリエーション。Crush80Proでは最大10種類のカラーバリエーションを展開しており、きっとあなた好みの一台と出会えます。・色鮮やかなARGB。1600万色の豊富なライティングカラーを備えたCrush80は、バックライトだけでなく、正面のLOGO部分やキーボードの左右サイド側にライトバーデザインを施されており、あなたのデスクトップをより色鮮やかに光らせます。
その他【初期押下圧】40±5gf
付属品収納バッグ、Crush80キーボード本体、キャッチボール用ネジ、中枠用ネジ、日本語・英語マニュアル ケーブル、スイッチプラー、収納袋、交換用スイッチ×3、シリコンパッド×4、シリコン製ゴム足 ×2、アルミ合金製プレート、PET製底部スポンジシート、衝撃吸収シリコンパッド×2
材質6063アルミ合金【陽極酸化(Anodized)と電気泳動(Electrophoresed)】
タイプリニア
スイッチKAILH ココアスイッチ・ルブ済み
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×138×34
接続方法USB有線+2.4G無線+BT
加工CNC
バッテリー容量(mAh)7500(最大1223時間)
スプリング長(mm)22
インターフェイスType-C
トラベル(mm)【作動トラベル】2.0 (±0.4)【総トラベル】3.6 (±0.04)
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT
本体質量(g)320
サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91
表面処理アルマイト(陽極酸化処理)
キー数16キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142.5×96.2×33
材質(カバー)アルミ合金+アクリル
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB Type-C
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。