タブレットキーボード (1) ワイヤレスキーボード (8) 有線キーボード (13) ブランド: BUFFALO(バッファロー)出荷目安: 4日以内すべて解除
無線2.4GHz フルキーボード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード1000万回の押下に耐える高耐久設計しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品 取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 充電式 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS 接続方式 無線 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 電池 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1121日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 USB Type-A 電波周波数 2.4GHz帯
無線2.4GHz フルキーボード 静音マウスセット BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード1000万回の押下に耐える高耐久設計しっかりしたキータッチのメンブレン方式キーボード・マウスセットモデル
付属品 取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、Chrome OS 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000 対応機種 Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch センサー BlueLED 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 電池 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 (想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 USB Type-A 電波周波数 2.4GHz帯
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 当日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
スタンダードで癖のないJIS配列モデル
使いやすいキーピッチ19mm
角度調整スタンド搭載
まさかの時の排水機能付き
キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 3 色 ブラック インターフェース USB Type-A 付属品 取扱説明書 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 構造 キー:メンブレン 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) キー数 108キー キー配列 日本語 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 アズワン品番 64-3775-31
無線2.4GHz 静音 フルキーボード マウスセット 日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 欠品中
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 ●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品 取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源 キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能 マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式 レシーバー:GFSK インターフェース レシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 ホイール マウス:あり キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数 マウス:5ボタン 取得規格 Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m) キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃) 温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 読取方式 マウス:Blue LED 電波周波数 レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様 マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示 キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
有線 静音 フルキーボード日本語 ブラック BUFFALO(バッファロー) (1件のレビュー) 翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
仕様 ●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約510 ケーブル長(m) 約1.5 適合機器 USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約438×30×130(突起部含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 109キー キー配列 日本語(JIS準拠) 印字方式 キートップ:レーザー刻印 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 取得規格 VCCI Class B 動作温度(℃) 温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
Bluetoothキーボード スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth 5.0対応フルキーボード3台のデバイスを簡単に切替可能打鍵試験1000万回クリア電池寿命約3.7年
付属品 取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) 約475(電池含まず) 電源 充電式 対応OS Windows 11、Windows 10 Windows 8.1 、Windows 7、macOS 12、OS X 10.9以降、Chrome OS 、iOS 18 、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 14~5、Android 4.4 接続方式 無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約443×約31×約152 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 電池 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数 2.4GHz帯
USB接続 有線スタンダードキーボード US English配列 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボードUS English(ASCII)配列使いやすいキーピッチ19mm角度調整スタンド搭載まさかの時の排水機能付き
付属品 取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェース USB Type-A キー数 104キー(US English 英語配列) 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
Bluetoothキーボード 抗菌仕様 スタンダード フル BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth 5.0対応抗菌仕様 フルキーボード抗菌樹脂採用で清潔に使える3台のデバイスを簡単に切替可能打鍵試験1000万回クリア電池寿命約3.7年
付属品 取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用) 色 ブラック 質量(g) 約475(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 接続方式 無線 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約443×約31×約152 キー数 108キー 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作時間 想定使用可能時間:1354日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 Bluetooth(R)5.0 class2 プロファイル HOGP(HID over GATT Profile)/HID 電波周波数 2.4GHz帯
USB接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
有線フルキーボード 防水防塵抗菌仕様 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
抗菌樹脂採用で菌に強い防水・防塵に対応するIP55に対応耐久性に優れたレーザー刻印クリーニングブラシ付き1年保証
付属品 取扱説明書、クリーニングブラシ 色 ブラック 質量(g) 約560 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、PS4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 445×21×151(突起部含まず) インターフェース USB Type-A キー数 108キー 保証期間 1年間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.5 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
有線キーボード BSKBUシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別 USB接続 有線スリムキーボード 接続方式 有線 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
USB接続 有線スタンダードキーボード BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボードスタンダードで癖のないJIS配列モデル使いやすいキーピッチ19mm角度調整スタンド搭載まさかの時の排水機能付き
付属品 取扱説明書 色 ホワイト 質量(g) 約540 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1、Chrome OS 接続方式 有線 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、PlayStation(R)4、Nintendo Switch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 441×23×148(高さは角度調整スタンド未使用時) インターフェース USB Type-A キー数 108キー キー配列 日本語 保証期間 6か月間 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90 キーピッチ(mm) 19
Bluetooth5.0 ミニキーボード 日本語配列 ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最大3台のペアリング情報を記憶でき、例えば会社のパソコンと自宅のパソコンなど、2つのパソコンで同じキーボードをペアリングできます。キー操作だけで接続するパソコン・タブレットを切り替えられます。
仕様 ●同梱品:本体、単4乾電池(2本)、取扱説明書/保証書●本体(色):ブラック●本体サイズ(H):21mm●本体サイズ(W):286mm●分類サイズ:コンパクトキーボード●キーピッチ:19mm●接続タイプ:無線●キースイッチ:パンタグラフ●本体サイズ(D):121mm 色 ブラック 本体質量(g) 275 対応OS Windows11,10,8.1、macOS 10.15以降、Chrome OS、iPadOS 13以降、iOS 10以降、Android 4.4以降 接続方式 無線 対応機種 Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機 インターフェース Bluetooth5.0 class2 キー数 82 キー配列 日本語配列 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2 キーピッチ(mm) 19
Bluetooth 3.0対応 コンパクトキーボード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Bluetooth3.0class2対応
約2.3年の電池寿命
3台のデバイスを簡単に切替可能
ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)
パンタグラフ方式を採用
付属品 取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用) 質量(g) 約280(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 対応 Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約285×120×23 キー数 78キー 動作環境 5~40℃/5~90% 保証期間 6ヶ月 動作時間 想定使用可能時間/864日 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる 電波周波数(GHz) 2.4帯
USB&PS/2接続 有線スタンダードキーボード ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
PS/2、USB両対応手首が疲れにくいカーブデザイン標準的なキー配列角度調整スタンド
仕様 ●キートップ印字方式:シルク印刷●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書、PS/2変換アダプター 色 ブラック 質量(g) 約520 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 対応機種 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機/PS/2端子をもつパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約441×23×148(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1)、PS/2 キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.0 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
有線キーボード BSKBUシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
汚れても丸ごと洗えるからお手入れ簡単。レーザー刻印で長期間使っても文字が消えにくい。キーにはメンブレン方式を採用。打鍵音も静か。
色 ブラック 種別 USB接続 有線スタンダードキーボード 丸洗い 接続方式 有線 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) アズワン品番 62-4122-33
USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちますレーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
仕様 ●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ 色 ホワイト 質量(g) 約560 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約445×21×151(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.5 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
2.4GHz無線 コンパクトキーボード ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
デスクを広く使えるコンパクトなキーボード省電力設計軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用
質量(g) 約510(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 対応機種 Windowsパソコン、Chromebook、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約355×約19×約114 キー数 106キー 保証期間 6か月間 動作温湿度範囲 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3 電波周波数 2.4GHz
有線フルキーボード 抗菌仕様・防水防塵キーボード ホワイト BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
抗菌樹脂採用で菌に強い防水・防塵に対応するIP55に対応耐久性に優れたレーザー刻印クリーニングブラシ付き1年保証
仕様 ●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ 色 ホワイト 質量(g) 約560 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約445×21×151(突起部含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 キーストローク(mm) 3.5 取得規格 VCCI Class B、SIAA キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
USB接続 有線フルキーボード 丸洗い対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデル丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちますレーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
仕様 ●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品 取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ 色 ブラック 質量(g) 約560 ケーブル長(m) 約1.5 接続方式 有線 適合機器 USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約445×21×151(突起物含まず) インターフェース USB Type-A(USB 1.1) キー数 108キー キー配列 日本語(JIS準拠) 動作環境 (保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 キーストローク(mm) 3.5 取得規格 VCCI Class B キーピッチ(mm) 19 状態表示 Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型 BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色 ブラック キーピッチ(mm) 15 キーストローク(mm) 2.2 質量(g) 約267 電源 内蔵バッテリー(リチウムポリマー電池) 接続方式 無線 対応機種 iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 242×10×172※突起物含まず キー配列 英語配列タイプ、79キー 商品構成 キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。 電波形式 FH-SS方式 キー方式 パンタグラフ 動作時間 連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。 電波周波数(GHz) 2.4帯 無線通信方式 Bluetooth(R) 3.0 class2 プロファイル HID(Human Interface Device)