キーボード :「アルカリ単3電池」の検索結果
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池1本(動作確認用)
色ブラック
質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、レシーバー:約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式無線
対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、レシーバー:15×7×19
キー数108キー
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間想定使用可能時間:1121日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
無線通信方式USB Type-A
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計。カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。1000万回の押下に耐える高耐久設計。しっかりしたキータッチのメンブレン方式。キーボード・マウスセットモデル
付属品取扱説明書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(動作確認用)
色ブラック
質量(g)キーボード:約496(電池含まず)、マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2
電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式無線
分解能(dpi)1000
対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
センサーBlueLED
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:443×31×152、マウス:59×36×100、レシーバー:15×7×19
キー数108キー
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間(想定使用可能時間)キーボード:1121日、マウス:900日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
無線通信方式USB Type-A
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり
付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2
電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
分解能マウス:1000/1600DPI
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19
通信方式レシーバー:GFSK
インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1)
キー数109キー
キー配列日本語(JIS準拠)
印字方式キートップ:レーザー刻印
保証期間6か月間
ホイールマウス:あり
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。
ボタン数マウス:5ボタン
取得規格Telec、VCCI Class B
電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。
動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと)
キーピッチ(mm)19
読取方式マウス:Blue LED
電波周波数レシーバー:2.4GHz帯
ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
Bluetooth 5.0対応。フルキーボード。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)
色ブラック
質量(g)約475(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式無線
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152
キー数108キー
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間想定使用可能時間:1354日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
Bluetooth 5.0対応。抗菌仕様 フルキーボード。抗菌樹脂採用で清潔に使える。3台のデバイスを簡単に切替可能。打鍵試験1000万回クリア。電池寿命約3.7年
付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池1本(動作確認用)
色ブラック
質量(g)約475(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
接続方式無線
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約443×約31×約152
キー数108キー
保証期間6か月間
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3
動作時間想定使用可能時間:1354日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90
キーピッチ(mm)19
無線通信方式Bluetooth(R)5.0 class2
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)/HID
電波周波数2.4GHz帯
1台
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】
単3電池1本でも約3年動作する省電力設計
カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード
1,000万回の押下に耐える高耐久設計
最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス
しっかりしたキータッチのメンブレン方式
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠
接続方式無線
キー方式メンブレン
キー配列日本語108キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3
色ブラック
無線通信方式無線2.4GHz
対応機種Windowsパソコン(USB Type-A搭載機)、PS4、Nintendo Switch
インターフェースUSB Type-A
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×31×152
本体質量(g)約496(電池含まず)
動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
付属品取扱説明書、レシーバー、単3形乾電池×1本(動作確認用)
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄鋼の机など):約3
動作時間想定使用可能時間:1121日
1台
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。