キーボード :「レーザー 表示」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に配慮した簡易パッケージモデル。丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちます。レーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です。使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル。傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ホワイト 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ホワイト 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B、SIAA キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
4,098 税込4,508
翌々日出荷

環境に配慮した簡易パッケージモデル。丸洗いができる為、キーボードを清潔に保ちます。レーザー刻印の為、長時間の使用でも文字が消えにくい仕様です。使い勝手のよい108キーのスタンダードモデル。傾斜角度調整可能で入力操作時の疲労を軽減します
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ ブラック 質量(g)約560 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3.5 取得規格VCCI Class B キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●キーボード 角度調整スタンド:あり●キーボード 電源スイッチ:あり●マウス Low Battery表示:あり●マウス チルト有無:なし●マウス 電源スイッチ:あり 付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池2本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)キーボード:約490(電池含まず)、マウス:約55(電池含まず)、レシーバー:約2 電源キーボード:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本、マウス:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池のいずれか1本 分解能マウス:1000/1600DPI 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)キーボード:約438×30×130(突起物含まず)、マウス:約62×39×109、レシーバー:約15×7×19 通信方式レシーバー:GFSK インターフェースレシーバー:USB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 ホイールマウス:あり キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 動作時間キーボード:(想定使用可能時間)約1.2年※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時問のバソコン操作のうち、2時間をキーポードに割り当てた場合、(想定使用可能時間)約1.7年 ※メーカー計測値につき保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。※自然放電を考慮せず。アルカリ乾電池を使用。1日8時間のパソコン操作のうち、5%をマウスに割り当てた場合。 ボタン数マウス:5ボタン 取得規格Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m)キーボード:非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作温度(℃)温度5~40、湿度5%~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 読取方式マウス:Blue LED 電波周波数レシーバー:2.4GHz帯 ボタン仕様マウス 静音ボタン:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン 状態表示キーボード:Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
3,500 税込3,850
翌日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。USBを挿すだけで使える簡単接続。
仕様●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書 質量(g)約510 ケーブル長(m)約1.5 適合機器USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3 取得規格VCCI Class B 動作温度(℃)温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと) キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり 付属品取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約520 ケーブル長(m)約1.5 接続方式有線 適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず) インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) キー数108キー キー配列日本語(JIS準拠) 動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3.0 取得規格VCCI Class B キーピッチ(mm)19 状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷

音が気になる場所でも使用可能な静音仕様。メンブレン方式を採用しており、しっかりとしたキータッチのキーボード。付属のレシーバーを挿すだけで使える簡単接続。
仕様対応機器:USB Type-A(USB 1.1)USB Type-A端子をもつWindowsパソコン、Chromebook、PlayStation 4/PlayStation 5 付属品取扱説明書/保証書、レシーバー(1個)、単3形乾電池1本(※)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g)約490(電池含まず)、製品仕様レシーバー :約2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約438×30×130(突起部含まず)、製品仕様レシーバー :約15×7×19 通信方式製品仕様レシーバー :GFSK インターフェース製品仕様レシーバー :USB Type-A(USB 1.1) キー数109キー キー配列日本語(JIS準拠) スタンド角度調整:あり 印字方式キートップ:レーザー刻印 保証期間6か月間 キーストローク(mm)3 動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度5~40、湿度5~90%(結露なきこと) 取得規格Telec、VCCI Class B 電波到達距離(m)製品仕様レシーバー :非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 キーピッチ(mm)19 キーメンブレン 電波周波数製品仕様レシーバー :2.4GHz帯 状態表示Num Lcok/Caps Lock/Low Battery
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷