iPad Air用 Bluetooth3.0対応 キーボード ケース一体型BUFFALO(バッファロー)当日出荷
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色ブラックキーピッチ(mm)15キーストローク(mm)2.2質量(g)約267接続方式無線対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まずキー配列英語配列タイプ、79キー商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。電波形式FH-SS方式キー方式パンタグラフ動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。電波周波数(GHz)2.4帯無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2プロファイルHID(Human Interface Device)