キーボード :「無線機 ケース」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード
カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ
音量調整などのファンクションキーに対応
乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。
Bluetooth(R)3.0 class2対応
RoHS基準値準拠
色ブラック
キーピッチ(mm)15
キーストローク(mm)2.2
質量(g)約267
接続方式無線
対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず
キー配列英語配列タイプ、79キー
商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。
電波形式FH-SS方式
キー方式パンタグラフ
動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。
電波周波数(GHz)2.4帯
無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2
プロファイルHID(Human Interface Device)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。