キーボード :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPSゲームに最適。複数キー同時認識機能(キーエリア限定) どの位置から押しても安定の押し心地 1000万回のキー耐久 WIN LOCK MODE対応 PlayStation4に対応 USB接続に加え、PS/2接続にも対応
キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)4 ブラック インターフェースUSB Type-A、PS/2 付属品取扱説明書、USB・PS/2変換アダプター 質量(g)約730 ケーブル長(m)約1.8 構造キー:メンブレン 対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8 接続方式有線 対応機種USBまたは、PS/2インターフェースを標準搭載した機種、Windowsパソコン、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×27.4×136(突起物含まず) キー数109キー 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 アズワン品番64-3775-30
1本
7,098 税込7,808
8日以内出荷