キーボード :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
タブレットにも使用可能なType-C変換アダプタ付キーボード。机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。また、ファンクションキーを入れ替えできるファンクションロック機能を搭載。
仕様テンキーなし
その他【規格・基準・法令】VCCI Class B適合品
付属品ゴムパッド(2個)、USB Type-C変換アダプター(1個)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200
ケーブル長(m)約1.5
構造【キー】パンタグラフ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約286×22×121(突起物含まず)
対応USB Type-A/C端子をもつWindows 11/10・Chrome OS搭載パソコン・タブレット、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PlayStation 5(R)、PlayStation 4(R)
インターフェースUSB Type-A(USB 1.1) ※USB Type-C変換アダプター付属
キー数82キー
キー配列日本語(JIS準拠)
スタンド角度調整スタンドなし
印字方式【キートップ】シルク印刷
動作環境【温度】5~40℃【湿度】5~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
状態表示Caps Lock/Key Function Lock
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。