キーボード :「通信機」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
付属品取扱説明書(保証書付き)、USBレシーバー(Type-A)、動作確認用単4形乾電池×2
色ブラック
質量(g)約535(乾電池とUSBレシーバーは含まない)
温度(℃)条件:5~35 (動作時)、-10~60 (非動作時)
対応OS【動作※2】Bluetooth(R)接続※3 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、iOS 15・iPad OS 15以降、Android 11以降、ChromeOS、・USBレシーバー(Type-A)接続 Windows 11(64ビット版)、Windows 10(64ビット版)、macOS 11(Big Sur)以降、ChromeOS
湿度(%RH)条件:20~80 (動作時)、20~80 (非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)
接続方式無線
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約384.8×128.35×24.35 (チルトしていない状態)
機能チルト:あり、ロールオーバー:あり※1
インターフェースBluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy)、USBレシーバー(Type-A)
キー配列JIS配列準拠104キー(テンキー付き)
キーストローク(mm)約3.0
動作時間毎日3.5時間の使用で、約12ヶ月※4
キーピッチ(mm)約19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。