キーボード :「家庭用 照明」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード。室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です※1。蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列。剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。※1 充電には200lux以上の明るさが必要です。。。
仕様テンキーあり セット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵) 質量(g)680 スイッチ電源スイッチあり 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows 11・10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、Android 9~14、iOS 11~18、iPadOS 13~18 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ 動作力67g キー数113キー キー配列日本語 充電時間ソーラー:6時間 使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×14.08×1.917 キーストローク(mm)2.1±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードパンタグラフ 連続動作時間7時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での動作は47日 キーピッチ(mm)19 連続待機時間72時間(暗闇で一切充電されない場合)、ボタン電池での待機時間は約2年 プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 マルチペアリング3台 角度調節あり
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷