キーボード :「bluetooth usb」の検索結果

特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデル。パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大2 台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載。キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。。
付属品USBケーブル(約80cm) 質量(g)約350 対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Android 8~14※有線接続は非対応。iOS 11~18※有線接続は非対応。iPadOS 13~18※有線接続は非対応。 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット、iPhone・iPadシリーズ 動作力60±20g キー数104キー キー配列日本語 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池 送信出力Class 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×12×1.3(広げた時)、約20.6×12×1.6(畳んだ時) キーストローク(mm)1.6±0.2 ワイヤレス通信Bluetooth Ver 5.1 Class2 キーボードパンタグラフ キーピッチ(mm)19 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) バッテリー寿命連続使用時間約50時間
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし 適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書 タイプスリム 適合規格BluetoothVer3.0 対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13 連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません 消費電流(mA)8以下 動作力60g インターフェースBluetoothVer.3.0 キー数81キー 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class2 充電時間(時間)約2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) プロファイルHID 通信距離(m)約10※使用環境により異なる マルチペアリングなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード 折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵 使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) セット内容充電用USBケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g インターフェースBluetooth Ver.3.0 角度調整範囲なし キー数67キー 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class 2 連続動作時間36時間 消費電流3mA以下 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。 Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計 キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付き 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13 対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 動作力67g 角度調整範囲あり キー数86キー 使用電池充電池 防塵防水性能規格なし 充電時間(時間)2 印刷方式シルク印刷 連続動作時間56時間 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10※使用環境によって異なります。 使用可能日数60日(約2ヶ月) マルチペアリングあり
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし セット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書 材質ABS 適合規格Class 2 接続方式Bluetooth Ver.3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60g 角度調整範囲なし キー数84キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 印刷方式シルク印刷 連続動作時間30時間 キーピッチ(mm)19※一部キーを除く 消費電流mA以下 プロファイルHID 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷