キーボード :「エフケーブル」の検索結果

キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード 専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能 メカニカルスイッチ採用 信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。 付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。 2レイヤー機能 レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。 使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」 キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属 Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回) ケーブル長(m)約1.75 仕様割当最大文字数:127bytes characters 付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書 質量(g)310 対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40 機能2レイヤー キー数20キー キーストローク(mm)4 電源供給USBポートより供給 キーピッチ(mm)19.05
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)