キーボード :「IPAD キーボード」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
スタンダードな薄型パンタグラフミニキーボード。薄さを保ちつつ、約2mmの浅すぎないキーストロークで、軽快でゆとりのあるタイピングが可能です。デスク作業で邪魔にならないミニサイズです。Windows、iOS(iPadOS) 、macOSに合わせて切替ができる、修飾キー(Altキーなど)・ホットキー・マルチメディアキーの設定をあらかじめ用意しました。キーボードをパソコンやタブレットにUSB接続し、接続先端末に合わせて、Fnキー+「Win」、「iOS」、または「Mac」を押し、手動で簡単に切り替えられます。
仕様【キーキャップ印字】シルク印字(※文字にUVコーティングあり)
付属品専用ケーブルバンド、取扱説明書 兼 保証書
材質【キーキャップ・筐体】ABS
質量(g)約300
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows11、Windows10、macOS、iOS / iPadOS 13.6以降( iOS / iPadOS で使用する場合は、汎用のUSB-A→USB-Cへの変換コネクタをお買い求めください。Lightning接続機器での使用不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×20(ケーブル含まず/チルトスタンド未使用時)
保証期間6か月
コネクタタイプStandard タイプA(USB-A)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。