キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS63DMUSBL000-0J S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード MadcatZ(マッドキャッツ) 動画あり
MadcatZ(マッドキャッツ)S.T.R.I.K.E. 6 60% メカニカルUSBキーボード
エコ商品
よりコンパクトに、それでいてフルサイズキーボードの全ての機能とパフォーマンスを実現した60%省スペースゲーミングキーボード。ゲーマー向けに設計されたメカニカルスイッチは正確&スムーズで最大8000万回のキーストローク耐久性をもち、リニアな操作を実現します。サウンド同期を含む26種のRGBエフェクトでRGBゲーミングを強化。付属ソフトウエアを使用してカスタマイズが可能です。ホットスワップ可能なスイッチで、いつでも簡単にスイッチを交換して自分の好みにあわせられます。
仕様あそび量(mm):2、(アンチゴースト)61Keys ブラック 質量(g)540 スイッチMadCatzRED 接続方式USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219.5×101.5×37.9 照明RGB1680万色 キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 耐久性8000万回 スイッチ特性リニア RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)(キー)60±10
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

S.T.R.I.K.E. 4は強化アルミニウムのフェースプレートが最高の耐久性と比類なきユーザーエクスペリエンスを提供。5千万回耐久というインダストリーレベルの超高信頼性メカニカルスイッチの採用により、激しいゲーミングにおいてもあなたの操作を取りこぼしません。
用途ユーザーの操作性を向上する便利なマルチメディアキー、RGB調整キー、ファンクションキーを搭載。スピード・輝度が調整可能な、18種類のRGBライティングパターンを内蔵(1680万色) 付属品セットアップガイド 本体質量(g)970 接続方式USB 2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×163×43 保証期間2年
1台
16,790 税込18,469
4日以内出荷

S.T.R.I.K.E. 2は強化アルミニウムのフェースプレートが最高の耐久性と比類なきユーザーエクスペリエンスを提供。二段射出成型により2枚の樹脂を融合し、シームレスで耐久性のあるキーキャップ、キーボードを構成しています。
用途ユーザーの操作性を向上する便利なマルチメディアキー、RGB調整キー、ファンクションキーを搭載。キー操作によりRGB照明が切り替えられる為、ソフトウェアのインストールは不要。 付属品セットアップガイド 本体質量(g)1150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×163×43 保証期間2年
1台
25,790 税込28,369
6日以内出荷