452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)エスコ8日以内出荷
排水機能装備を誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。)
傾斜角を2段階で調節できます。
1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用。
エスコ品番EA764AB-13B寸法(mm)452×138×29.6(スタンド時高さ41)質量(g)586(変換コネクタ含まず)電源USBバスパワーケーブル長(m)1.6対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U