2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、近周波数の電波が多く存在する環境でも、遅延やデータ欠落、干渉のない、安定した通信で快適に操作出来ます。
キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現します。
280mAHバッテリー内蔵のType-C充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。
たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。
10分間無操作の場合は、自動的にスリープモードになります。
色ブラック
対応OSWindows 2000、XP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10または最新のWindows、Mac
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×125×16
連続使用時間(時間)90
キー配列日本語配列
電池リチウムバッテリー
キー方式パンタグラフ方式
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
充電方式TYPE-C充電式
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4G 無線
操作距離10m
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。