絞り込み
ブランド
  • RAZER
  • モノタロウ(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(121)
  • エレコム(86)
  • サンワサプライ(76)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
  • プリンストン(17)
  • ロジクール(17)
  • サンワダイレクト(15)
  • Lofree(15)
  • エフケイシステム(12)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(10)
  • マイクロソフト(9)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • Dell(7)
  • CORSAIR(7)
  • エムディーエス(6)
  • GETT(6)
  • WOBKEY(6)
接続方式
  • 有線(3)
キー方式
  • その他(1)
  • メカニカル(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tartarus Pro RAZERTartarus ProRAZER
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
INFINITE COMMANDS Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。 RAZER アナログオプティカルスイッチ 一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。 例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。 調整可能なアクチュエーションポイント デュアルファンクションキー 32 個のプログラム可能なキー 文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ機能アナログ
Tartarus V2 RAZERTartarus V2RAZER
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
無限のコマンド。終わりなき可能性。 戦場の真っ只中においては、呪文の詠唱からスキルの発動まで、あらゆる動作を即実行できることが重要になります。 Razer Tartarus V2 ならコマンドやスキルをバインド化して, これをあなたの掌中で瞬時に発動させることができます。 完全新設計の RAZERTM メカ・メンブレン 両方の良い部分を統合。Razer Tartarus V2 はメンブレン式ラバードームの柔らかなクッションのタッチとメカニカル式スイッチのカチッとした明確な押し込み感を統合しています。また各キーは瞬時に反応できる中程度の高さに置かれており、今まで以上の高速コマンドが可能です。 全 32 個のキー。 究極のコントロール性。 フルプログラム可能な 32 個のボタンを装備して、スキルやショートカット、マクロを指先で繰り出しましょう。また8 方向親指パッドを使うことでカンタン動作やコマンドの拡張が可能です。 あなたの手に完ぺきにフィット 高度なエルゴノミックデザイによりゲームのプレイ時間が 1 時間でも 10 時間でも、心地よいフィット感だけが味わえます。取り外し可能なパームレストで二種類の位置に調節可能、あなたの好みに合わせた角度に配置できます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応BlackスイッチRazerTM ハイブリッドメカニカルメンブレンスイッチ
BlackWidow V3 Tenkeyless JP - Yellow Switch RAZERBlackWidow V3 Tenkeyless JP - Yellow SwitchRAZER
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
違いを感じる スマートな形状でパフォーマンスを発揮する Razer BlackWidow V3 TenkeylessはアイコニックなBlackWidow モデルを継承するコンパクトなゲーミングキーボードです。世界的に知られた RazerTM メカニカルスイッチを備え、Razer ChromaTM RGB に対応し、世界のゲーマーから愛される高精度とカスタム性を実現しています。 RAZERTM メカニカルスイッチ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless は 2 つのスイッチからお選びいただけます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer Chroma TM RGB バックライト、その他:ゲーム専用設計の RazerTM メカニカルスイッチ、テンキーレスフォームファクタ、Razer Synapse 3 対応、ケーブル配線オプション、N キー ロールオーバー、アンチゴースト機能を搭載、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能、ゲーミングモードオプション、1000 Hz UltrapollingサイズテンキーレススイッチRazerTM イエローメカニカルスイッチキャップレギュラー ABS
BlackWidow V3 Tenkeyless JP - Green Switch RAZERBlackWidow V3 Tenkeyless JP - Green SwitchRAZER
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
違いを感じる スマートな形状でパフォーマンスを発揮する Razer BlackWidow V3 TenkeylessはアイコニックなBlackWidow モデルを継承するコンパクトなゲーミングキーボードです。世界的に知られた RazerTM メカニカルスイッチを備え、Razer ChromaTM RGB に対応し、世界のゲーマーから愛される高精度とカスタム性を実現しています。 RAZERTM メカニカルスイッチ Razer BlackWidow V3 Tenkeyless は 2 つのスイッチからお選びいただけます。
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer Chroma TM RGB バックライト、その他:ゲーム専用設計の RazerTM メカニカルスイッチ、テンキーレスフォームファクタ、Razer Synapse 3 対応、ケーブル配線オプション、N キー ロールオーバー、アンチゴースト機能を搭載、完全にプログラム可能なキーとオンザフライマクロ記録機能、ゲーミングモードオプション、1000 Hz UltrapollingサイズテンキーレススイッチRazerTM グリーンメカニカルスイッチキャップレギュラー ABS
Huntsman V2 Tenkeyless JP - Linear Optical Switch RAZERHuntsman V2 Tenkeyless JP - Linear Optical SwitchRAZER
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
無駄なし。完全パフォーマンス。 比類なき応答性の製品がさらにコンパクトに。Razer Huntsman V2 TKL の登場です。改善されたキーボード音、ゼロに近い入力レイテンシー、コンパクト形状ながらもフルサイズキーボードにもひけをとらない他のハイエンド機能を搭載したテンキーレスオプティカルゲーミングキーボードです。 RAZERTM オプティカルスイッチ 従来のメカニカルスイッチよりも高速で軽く、耐久性に優れ、最大 8000Hz のポーリングレートにより低入力レイテンシーを実現します。 リニアとクリッキーの 2 つのモデルが用意されています。
仕様リストレスト:あり、ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えたカスタマイズ可能な Razer ChromaTM RGB バックライト、1 億キーストロークの耐久性、最大 8000 Hz ポーリングレートの RazerTM HyperPolling 技術、UV コート ABS キーキャップ、アルミ製マット仕上げトッププレート、音を抑えるフォーム、ソフトなレザーレット製リストレストサイズテンキーレススイッチRazerTM クリッキーオプティカルスイッチキャップRazer ダブルショット PBT キーキャップメモリーオンボード:ハイブリッド内蔵ストレージ ー 最大 5 つのキーバインドプロファイル
Level Up Bundle RAZERLevel Up BundleRAZER
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
Black
キーボード