絞り込み
ブランド
  • FLYDIGI
  • モノタロウ(1)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(121)
  • エレコム(86)
  • サンワサプライ(76)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
  • プリンストン(17)
  • ロジクール(17)
  • サンワダイレクト(15)
  • Lofree(15)
  • エフケイシステム(12)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(10)
  • マイクロソフト(9)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • Dell(7)
  • CORSAIR(7)
  • エムディーエス(6)
  • RAZER(6)
  • GETT(6)
  • WOBKEY(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドックFLYDIGI
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。
仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1サイズW111×H86×D96質量(g)233電流(A)2電圧(V)5対応機種APEX5、VADER5PRO(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応保証期間1年間
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
ゲームコントローラー交換用スティック FLYDIGIゲームコントローラー交換用スティックFLYDIGI
979税込1,077
1個
6日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの交換用スティックです。 VADER2シリーズ・VADER3シリーズ・APEX3・APEX4に対応します。 8mmが2本、10mmが2本の合計4本入りです。
対応機種VADER2シリーズ/VADER3シリーズ/APEX3/APEX4入数8mm×2本、10mm×2本
ゲームコントローラー充電用ドック FLYDIGIゲームコントローラー充電用ドックFLYDIGI
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
質量(g)310電流(A)1電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×95×105対応機種VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応)RoHS指令(10物質対応)対応ポート[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)
キーボード