無線超薄型コンパクトキーボードエレコム予約販売
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの無線薄型コンパクトキーボードです。 <br />安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 <br />とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 <br />専用ドライバーなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 <br />キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 <br />キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 <br />Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 <br />コンパクトながら19.0mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 <br />キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 <br />Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 <br />外出先での使用にも安心な電池式です。 <br />不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 <br />電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1色ブラックサイズコンパクトサイズ質量(g)(キーボード本体)約488 ※電池を含まず、(レシーバー)約2電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aプラグ対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード本体)367.1×127.5×21.2、(レシーバー)19.5×15.7×6.5通信方式GFSK方式キー配列104キー(日本語配列)保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19インターフェイスUSBホットキー数12キー使用期間アルカリ乾電池使用時の目安:約1.1年 ※メーカーテスト値電波周波数2.4GHz帯