メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用し、快適な打鍵感を実現! 最大1000万回のキーストロークにも耐えられる2.4GHzワイヤレスプレミアムメンブレンキーボード。
各段を階段状に配置し、各キーの上部が指の動きに合わせて湾曲した「ステップスカルプチャー構造」と、各キーの上部が窪んだ「シリンドリカル構造」により、誤入力や無駄な指の動きをなくし、快適な打鍵を実現するEXTRA TOUCHシリーズです。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したままで持ち運びが可能です。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色ブラック
サイズフル
質量(g)キーボード本体:約555 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考VCCI Class B
電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:446×149×33(スタンド含まず)、446×149×44(スタンド時)、レシーバー:18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
キー配列日本語108キー
保証期間6カ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約2.5年 ※エレコム社テスト値
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。