最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズ。ガンシューティング系ゲーム(FPS)の高速な指の動きにもぴったりハマるよう最適化された、銀軸搭載のテンキーレスゲーミングキーボードRGB LED搭載モデル”VK310S”。
対応【VCCI ClassB】対応セット内容VK310本体、パラコードケーブル、交換用キーキャップ×2個、キーキャップリリース、キーキャップグリップシート、クリーニングクロス、V customロゴステッカーキー方式メカニカル(銀軸/スピードリニア)保証期間2年間質量(g)約955※ケーブル含まずキーストローク(mm)3.5対応機種USBポートを装備したWindowsパソコンコネクタ形状USB-Aオスキー数90キー接続方式USB有線ケーブル長(m)約1.5キーピッチ(mm)19対応OSWindows 11/10/8.1サイズテンキーレス色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366.1×142.6×37.3(スタンド含まず)、約366.1×142.6×53.9(スタンド時 )キー配列日本語配列仕様【アクチュエーションポイント】1.4mm、【動作圧】45g、【タクタイル圧】無し、【レポートレート】最大1000Hz電源供給方式USBバスパワー