キーボード :「簡単タープ」の検索結果

キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ 寸法(mm)441×143×35.3 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-15~60 各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014 動作温度範囲(℃)0~55
1個
7,998 税込8,798
52日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)657×221×40 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-30~70 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
269,800 税込296,780
52日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)300×149×20.5 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-10~60 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
10,980 税込12,078
52日以内出荷

医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)302×151.5×21 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-10~60 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
18,980 税込20,878
52日以内出荷