キーボード :「USB c」の検索結果

キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。接続しやすいデュアルサイドUSB-C。最大約80時間駆動バッテリー
付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1 寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6 質量(g)約305 電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー 対応OSWindows11/10、Mac 接続方法有線USN/無線BT キー配列英語US配列 キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティング バックライトRGB
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。
仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX 付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4 質量(g)約810(左右一体時) 対応OSWindows10・11、MacOS 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時) 機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hz キー数88 キー配列日本語JIS配列 キー方式メカニカル インターフェイスUSB
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。
仕様ボーリングレート:1000(Hz) 付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー 質量(g)610 スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ 対応OSWindowsOS、MacOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102 機能マクロファンクション:対応 キャップキーキャップ:PBT昇華印字 キーボード配列:ANSI配列 ソケットホットスワップソケット:対応
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000 付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付) 材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT 寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146 質量(kg)約1.8(±50g) ブラック 電源USBバスパワー 接続方式有線 対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト) キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.2 インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状) ケース構造:ガスケットマウント
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボード。日本語配列のフルサイズレイアウトを採用し、使い慣れた配列からシームレスに移行可能。キーキャップ素材はPBT製で耐摩擦性に優れテカることなく長時間使用が可能。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用、赤軸(リニア)茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)から好きな打鍵感をお選びいただけます。RGBバックライト搭載で、数パターンの光り方を好みや用途で選択可能です。
仕様Nキーロールオーバー:対応、キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ、ボーリングレート:1000Hz、マクロファンクション:非対応、メディアキー:あり セット内容キーボード本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャッププラー、ダストカバー、A-Cケーブル(1.2m) 材質キーボードケース:ABS、キーキャップ:RTB昇華印刷 ブラック 質量(g)1300 対応OSWindowsOS、MacOS 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438.5×41.6×136 キー配列日本語112キー メモリーあり キー方式メカニカル インターフェイスUSB
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)