Surface と同じように、細部まで考え抜かれたデザイン
美しくシンプルなデザイン
最適化されたフィードバック フォースとリターン フォース
Bluetooth 4.0
Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン
指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。
Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン
指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。
質量(g)419.3(電池を含む)
電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱)
機能暗号化の特徴:パスキー Bluetooth LE SSP 経由の AES、ホット キーの特徴:Windows 10 キー (接続、通知)、メディア キーの特徴:基本 (音量調節、消音、再生/一時停止、早送り/巻き戻し)
寿命QWERTYキーの寿命:キーあたりの動作数5000000、ホットキーの寿命:キーあたりの動作数500000、マルチメディアキーの寿命:キーあたりの動作数500000
保証期間1年間
電池寿命最長12か月
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420.9×112.6×19.3
互換性Windows 10 Phone、Android 4.4.2 ~ 5.0、Macintosh Mac OS X v10.10.5/10.11.1、および 10.11.4、トップライン システム要件:次のいずれかのオペレーティング システムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows 10/8.1/8、Mac OS 10.10.5/10.11.1、iOS8.1~9.2.1、Android 4.4.2 ~ 5.0
OSWindows 10/8.1/8
ワイヤレス通信ワイヤレス プラットフォーム: Nordic nRF51822 (Bluetooth Low Energy)
インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1
周波数(GHz)無線:2.4
プロファイルBluetooth:HID Over Gatt Profile (HOGP)
通信距離(m)無線範囲:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌々日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。