キーボード :「HUB」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
ワンランク上の汎用性を実現する完璧な組合せ-スリム ペン 2 は、大型のガラス製トラックパッドを採用したプレミアム キーボードにしっかりと収納して充電できます。Surface Pro 9 と組み合わせることができます。
付属品Surface Pro Signature キーボード、Surface スリム ペン 2、スタートアップ カード/保証ガイド
材質アルカンターラ
色サファイア
質量(g)Surface スリム ペン 2 付き Surface Pro Signature キーボード:294 (0.65 ポンド)、Surface Pro Signature キーボード:281 (0.62 ポンド)、Surface スリム ペン 2:13 (0.03 ポンド)
本体寸法(mm)SurfaceProSignatureキーボード:289.1×226.1×4.89(11.38×8.90×.19インチ)、Surfaceスリムペン2ペン:136.8×11.3×6.3(5.38×0.44×0.25インチ)
センサーSurface Pro Signature キーボードのセンサー/加速度計
バッテリーSurface スリム ペン 2 のバッテリー、交換可能なリチウムイオン電池、通常のデバイス使用で最大 15 時間Footnote3
互換性Surface Pro Signature キーボード互換性:Surface Pro 9/Surface Pro 8/Surface Pro XSurface スリム ペン 2 対応:Surface Laptop Studio/Surface Pro 8、Surface Pro 9/Surface Pro X/Surface Duo 2/Surface Hub 2S/Surface スリム ペン 2 ペン先/Surface スリム ペン充電器
外部端子Surface スリム ペン 2 の接続/Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジー(R)
インターフェイスSurface Pro Signature キーボードのインターフェイスマグネット
キーSurface Pro Signature キーボードのキー・アクティブ化: キー (メカニカル)・レイアウト: 日本語配列、全ファンクション キー (F1 ~ F12)・Windows ショートカット、メディア コントロールと画面の明るさ調整用ボタン・右クリック ボタン
ボタン仕様Surface スリム ペン 2 のボタン、サイド ボタン、トップ ボタン (消しゴム機能付き)
バッテリー容量(Wh)Surface スリム ペン 2 のバッテリー機能・公称:0.171、最小:0.164
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。