キーボード :「エルゴノミクス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKB-ERG3BK エルゴノミクスキーボード サンワサプライ 動画あり
キーボード使用時に楽な姿勢で入力できるエルゴノミクスデザインです。肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。 手のひらをキーボードの上に置けるように大きめサイズのリストレスト構造です。 スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。 入力しやすい標準的な19mmピッチのキートップを採用しています。 メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
質量(g)780 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows_10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×203×43 対応機種各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 消費電流(mA)100以下 動作力55±15g キー配列日本語109A配列、88キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4.5±0.2 アズワン品番64-0904-36 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

SKB-ERG5BK エルゴノミクスキーボード サンワサプライ 動画あり
エルゴノミクスキーボードに、光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。 手前にトラックボールを配置し、キー入力を行いながらカーソル操作ができるので、手の移動を最小限に抑えることができます。 トラックボールは直径25mmの大型サイズです。 手首の負担を軽減できる大きめリストレスト付きで、長時間のキー入力も快適に行えます。 肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。 スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールがボタン一つで簡単に操作できます。 メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。 USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
質量(g)790 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows_10・8.1・8・7 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×203×43 対応機種各社Windowsパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 分解能1000dpi 消費電流(mA)100以下 動作力55±15g キー配列日本語109A配列、88キー キー方式メンブレン キーストローク(mm)4.5±0.2 ボール径(Φmm)25 ボタン数2 アズワン品番64-0904-37 キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く) インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ) 読取方式光学センサー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷