キーボード :「作業用」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですスタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数109キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)3.2 動作力60±10g 印刷方式レーザー印刷 ケーブル長(m)1.5 セット内容取扱説明書、キーボード 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 接続方式有線 タイプスリム サイズスタンダート(キーボード) 仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適です電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバースタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
キー数109キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)3.2 動作力60±10g 印刷方式レーザー印刷 質量(g)2(レシーバー) 使用電池単四電池 1本 連続動作時間120時間 連続待機時間5000時間 通信距離(m)10※使用環境によって異なります セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OSWindows11/10/8.1/8/7 接続方式2.4GHzワイヤレス タイプスリム サイズコンパクト(キーボード) 仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライスリムキーボード
長時間の入力作業でも手首や肩に負担をかけないスリムデザインです。 入力感にこだわったパンタグラフキー採用で軽快なキー入力が可能です。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.1 接続方式有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×130×18.5 消費電流(mA)100以下 動作力55±15g キーストローク(mm)2.4±0.5 キーピッチ(mm)15.7
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数92キー キー配列日本語 インターフェースUSB コネクタ形状USB Aコネクタ キー方式薄型メンブレン キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)3.2 動作力60±10g 印刷方式レーザー印刷 ケーブル長(m)1.5 セット内容取扱説明書、キーボード 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7 接続方式有線 タイプスリム サイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード) 仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワサプライキーボード
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なし セット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用) サイズコンパクト(キーボード) 質量(g)2(レシーバー) タイプスリム 対応OSWindows11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力60±10g インターフェースUSB キー数92キー 使用電池単四電池 1本 印刷方式レーザー印刷 連続動作時間120時間 連続待機時間5000時間 通信距離(m)10※使用環境によって異なります
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SKB-BTEC1BK キーボード_Bluetooth_ソーラー充電 サンワサプライ 動画あり
ソーラーパネルを搭載したBluetoothキーボード 室内の照明でも充電できるので、電池交換や充電作業は不要です 蓄電用に電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を使用。繰り返し充電に強くリチウムイオン電池に比べ長寿命です。 暗い環境でソーラーパネルに十分な光が当たらない場合でも動作する予備用ボタン電池を内蔵。ソーラー充電が完了すると自動的に電源が切り替わる設計です。 環境に配慮した80%再生プラスチックを使用。 キーストロークが浅く軽いタッチで入力できるパンタグラフキーを採用。 オフィスでも家庭でも使いやすいテンキー内蔵の標準配列 剛性が高く、キーの沈み込みが少なく心地よいタイピングが可能。 マルチOSに対応。Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
仕様テンキー/アイソレーション:あり セット内容本体、取扱説明書、ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵) 質量(g)680 タイプスリムタイプ スイッチパンタグラフ 適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×140.8×19.17 動作力67g キー数113キー キー配列日本語 充電時間6時間 使用電池充電池、ソーラー蓄電用/スーパーキャパシタ、補助用/CR2032(ボタン電池) キーストローク(mm)2.1±0.2 印刷方式シルク印刷 キーボードスタンダート 連続動作時間7時間 ボタン電池での動作は47日 キーピッチ(mm)19 連続待機時間72時間 ボタン電池での待機時間は約2年 プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 通信距離(m)10 マルチペアリングあり 角度調節あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷