キーボード :「印刷機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライキーボード
家庭用ゲーム機の接続に最適な3.5mロングケーブル採用のUSBキーボード印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:3.5m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし セット内容キーボード本体、取扱説明書 対応OSWindows 10、8.1、8、7 コネクタ形状Aコネクタ 接続方式有線 対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。) 動作力65±5g インターフェースUSB 角度調整範囲あり キー数112キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)2.4±0.1 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19 消費電流100mA以下
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷