1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad 第10世代(2022年モデル) ・iPad A16とタイプCケーブルで接続出来るケース付きキーボード。内蔵コネクタを採用し、コネクタを接続したまま収納できる、シンプルかつスマートなデザイン。日本語JIS配列を採用。標準的な配列なので、キーボード初心者の入力練習に最適です。大文字アルファベットやかな文字など通常のキー印字に加え、子供でもわかりやすいように小文字も併記しています。MIL-STD-810H準拠の耐衝撃設計で、落下や振動からキーボードとiPadをしっかり保護し、安心して使用可能。キーが外れない設計で、誤ってキーが取れる心配がなく、いたずら防止にも最適。キーボード本体にiPadに電源供給できるタイプCポートを搭載。キーボードを使用しながらiPadへの充電が可能です。iPadにはPD充電が可能です。ストラップホール付きで、ショルダーベルトやストラップの取り付けが可能です。ヘッドセットが接続できるように4極3.5mmヘッドフォンジャックを搭載。マグネットフラップでiPadをしっかり固定し、持ち運びもスムーズ。接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計。設定は不要です。ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用。キーの端を押してもスムーズに入力できます。キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキ形状。隣り合うキーのタイプミスを減らします。ローマ字入力やかな入力が切替可能なショートカット機能付き。キーボード本体のタイプCポートでペンを充電する事も可能です。※※すべてのペンでの充電を保証するものではありません。
仕様キースイッチ:パンタグラフ、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.2±0.15mm、対応OS iPadOS:iPadOS 16~18、テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード コネクタ形状USB Type-C コネクタ 接続方式有線 対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad A16専用モデル 動作力60g±10g インターフェースUSB キー数81キー キー配列日本語 防塵防水性能なし 印刷方式シルク印刷 角度調節なし USBなし
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷