余分なキーを省いたシンプルな英語配列キーボードです。ノートパソコンと同じパンタグラフキーボードです。テンキーなしで、幅わずか293mmです。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。ケーブルは左・右・真ん中の3方向に固定できます。2段階調節が可能なスタンド付きです。
仕様■キー数:82キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書
質量(g)約126
スイッチパンタグラフ
対応OSiOS 12~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
消費電流(mA)3以下
動作力60±20g
キー数67キー
送信出力Class 2
通信距離最大約10m
ワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0
アズワン品番64-0907-42
プロファイルHID
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
バッテリー寿命連続使用約36時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Aコネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.5m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:104キー■キー配列:英語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なし※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。