キーボード :「無線キーボード」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
Chromebook をもっと快適に!” Works With Chromebook ”を取得した専用デザインのキーボードで入力作業がスムーズに。
さらに表計算ツールに便利なテンキーも付いたBluetooth(R)薄型コンパクトキーボード。
接続方式Bluetooth(R)無線方式
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー方式パンタグラフ
キー配列99キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.4
ホットキー数12キー
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
保証期間1年
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
対応OSChrome OS
接続台数3台
色ブラック
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応した Chromebook
電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 2.0年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
外形寸法(mm)(キーボード本体)幅436.6×奥行148.7×高さ26.4
質量(g)(キーボード本体)約285 ※電池含まず
Bluetooth適合規格:Bluetooth 5.2 Class 2
アズワン品番65-2329-27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。