キーボード :「無線キーボード」の検索結果

キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、近周波数の電波が多く存在する環境でも、遅延やデータ欠落、干渉のない、安定した通信で快適に操作出来ます。 キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。 浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現します。 280mAHバッテリー内蔵のType-C充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。 たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。 10分間無操作の場合は、自動的にスリープモードになります。
ブラック 対応OSWindows 2000、XP、Vista、Win 7、Win 8、Win 10または最新のWindows、Mac 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×125×16 連続使用時間(時間)90 キー配列日本語配列 電池リチウムバッテリー キー方式パンタグラフ方式 キーストローク(mm)1.8 充電時間(時間)2 充電方式TYPE-C充電式 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4G 無線 操作距離10m
1台
4,298 税込4,728
当日出荷