キーボード :「IPAD キーボード」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:Bluetooth接続でUSBポートを使用せずに接続できます。空いたUSBポートがないパソコンやスマホ、タブレットで活躍します。無線接続ではレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用できます。面倒な設定は必要ありません。充電切れを気にしない電池式キーボード:出先で使いたいのにキーボードの充電が切れて使えない!そんな時に電池式が役立ちます。単4形アルカリ乾電池を2本入れるだけですぐに使えます(※乾電池は別売りです)。単4アルカリ乾電池2本で使用可能、ワイヤレスでデスクすっきり、キーボード本体にレシーバー収納、キーひとつで端末切り替えが可能、薄型・軽量持ち運びに便利
仕様登録可能台数:2台
セット内容本体、レシーバー
寸法(mm)約285×118×18
質量(g)約180(電池を含まない)
対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可
接続方式レシーバー/Bluetooth5.0
キー数78キー
使用時間約1125日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
電池単4形アルカリ乾電池2本※別売
保証期間ご購入日から6ヶ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)1.5
通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10
キーピッチ(mm)19
無線通信方式Bluetooth・無線
Bluetooth3.0class2対応
約2.3年の電池寿命
3台のデバイスを簡単に切替可能
ホットキー付き(OSに合わせたホットキー設定に変更可能)
パンタグラフ方式を採用
付属品取扱説明書、単4形乾電池×2(動作確認用)
質量(g)約280(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本
対応Chrome OS (ホットキーは動作しない場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×120×23
キー数78キー
動作環境5~40℃/5~90%
保証期間6ヶ月
動作時間想定使用可能時間/864日
電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10・磁性体(鉄鋼の机など)約3※環境によって異なる
電波周波数(GHz)2.4帯
Bluetooth・無線、どちらでも接続可能:パソコン・タブレット等にUSBポートの空きがない場合はBluetooth接続。USBポートを使用せずに接続できます。無線接続はレシーバーをUSBポートに挿すだけですぐに使用でき、面倒な設定も不要です。電池交換がいらない充電式:電池交換は必要ありません。充電しておくことで、必要な時にすぐに使うことができます。薄型・軽量持ち運びに便利、静かな場所でも使える静音設計、キーひとつで端末切り替えが可能、満充電で約135日作動※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
仕様登録可能台数:2台
セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル
寸法(mm)約285×118×13
質量(g)約290
対応OSWindows 8以降/iOS 9.0以降/iPad OS13以降/Android 3.2以降 ※MacOSは使用不可
接続方式レシーバー/Bluetooth5.0
キー数78キー
使用時間満充電で約135日間 ※1日8時間操作のうち5%を割り当てた場合の理論値
保証期間ご購入日から6ヶ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)1.5
通信可能距離(m)非磁性体(木製の机など)で約10
キーピッチ(mm)19
無線通信方式Bluetooth・無線
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。