キーボード :「logicool キーボード」の検索結果
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
商品豆知識
持ち運びやすさとおしゃれなデザインで大人気のキーボードがリニューアル。MacやiPadなどで使われるcommandキーやMac特有のoptionキーも搭載しています。また、音楽の再生や音量の調節などを簡単に操作できるよう、キーボード上部にショートカットキーを配置
付属品製品本体、単四形乾電池×2(装着済み)、保証規定、保証書
キー配列84キー日本語レイアウト
使用電池単四乾電池×2本
電池寿命36か月
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.5
キーピッチ(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー(別売)
操作距離10m
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
キーボード の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。