PCセーフティ用品 :「無線アンテナ」の検索結果
セーフティ用品とは、地震などによるOA/PC用品や医療機器などの転倒および落下を予防する器具。ベルトによってOA機器などを構造物に固定するタイプのものや、振動を吸収するゲルを機器の下に貼り付けるものなどがあります。重量の大きなものには振動を吸収しきれない場合があるゲルタイプより、ベルトタイプで固定した方が良いでしょう。大型の家具などには、金属製のプレートをボルト止めすることで転倒を防止する製品が向いていますが、加工が必要となります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。
USB、ディスプレイ、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。
ゲーミングPCに必要なコネクタカバーを選別しました。
一般的なデスクトップPC用にも適しています。
10種38個入。
セット内容USB (Type-C取手付) 用×3、USB (Type-A取手付) 用×10、USB (Type-A取手無) 用×4、DisplayPort用×4、HDMI (タイプA) 用×3、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2、無線LANアンテナ用×2
材質USB (Type-C取手付) 用・DisplayPort用・HDMI用・無線LANアンテナ用:PE、USB (Type-A取手付) 用・USB (Type-A取手無) 用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABS
色ブラック、ナチュラル (無線LANアンテナ用のみ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。