オフィスやご家庭で使用されているネットワークハブの無断使用や誤使用によるネットワーク障害を防止するために空きポートに装着する鍵付プロテクタです。
RJ-45コネクタポートを丸ごとカバーします
鍵付なので、無断使用・誤使用を防げます
埃カバーとしても使えます
適合【回線】RJ-45コネクタポート(UTP/STP問わず)
セット内容ロック本体×3、鍵×1
色ホワイト
質量(g)4(1個につき)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×35×14
動作環境温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
1式
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。