PCセキュリティ用品 :「m10 1.0」の検索結果
セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
関連キーワード
商品豆知識
会議テーブルなどにある変換アダプタや周辺機器をまとめてロックをします。
盗難防止、誤って持って帰ってしまうなどの抑止になります。
不要な部分のワイヤーはペンチなどで切ることができます。
ケーブル直径6mmまでの機器に対応します。
セット内容機器取付けパーツ×5、ワイヤー×1、ワイヤーロックパーツ(ねじ付き)×1、六角レンチ×1機器取付けパーツ(1個あたり)/サイズ・重量:W15.2×D8×H12mm・2.6gワイヤーロックパーツ(ネジM4×4mm)サイズ・重量:10×10mm・内径5mm・4g
ワイヤー長さ(m)約1.5
1個
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCセキュリティ用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。