PCセキュリティ用品 :「構造用両面テープ」の検索結果

セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCやタブレットの盗難防止に最適なセキュリティ対策セットです。セキュリティスロットがない機器(MacBook、iPad、Surface、Lenovo、HP など)にも対応。付属の金属製スロットを貼り付けることで、ワイヤーロックの装着が可能になります。・【ダイヤルロック式】。鍵を使用せずに暗証番号で施錠・解錠できるダイヤル式ロック。初期設定は「0000」、任意の番号に変更可能です。鍵の管理が不要なため、オフィスや展示会など多数の利用者がいる環境でも便利です。・【ワイヤー仕様】。長さ約1.8mのスチール製ワイヤーにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけにくい構造。デスク・テーブルの脚などに巻き付けて固定できます。・【スロット取付方法】。金属製スロットは強力な両面テープで本体に直接貼り付ける方式。穴あけ加工不要で設置が簡単です。・【使用シーン】。オフィス/学校/シェアスペース/展示会/カフェなど、不特定多数が出入りする場所での盗難対策に有効です。
セット内容セキュリティワイヤーx1 金属製スロットx1 質量(g)ワイヤー:約110、金属製スロット:約20 ワイヤー径(Φmm)約4.4 ワイヤー長さ(m)約1.8 材質(ケーブル)PVCコーティング スロット標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷