PCセキュリティ用品 :「ディスプレイ 回転」の検索結果

セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー太さ(mm)5 仕様セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ 寸法(mm)Φ17×55(ヒンジ部除く) 質量(g)約136g ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。 設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」) 【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。 【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 材質シリンダー:亜鉛合金、スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)53.3×17×24.8 質量(g)約134 セキュリティ対応スロットサイズ2.9~4mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 セット内容本体×1、子鍵×2 材質シリンダー:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)シリンダー錠:35.8mm×20mm×Φ9.5mm 質量(g)約114 セキュリティ対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 ロックシリンダー錠
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.5 ワイヤー長さ(m)1.8 仕様シリンダー錠/MiniSaver(3×7)互換 セット内容本体×1、子鍵×2 材質シリンダー:亜鉛合金 サイズ32mm×11mm×19.5mm(シリンダーΦ11mm)、セキュリティスロットサイズ:標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm)、※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 質量(g)約114.3 材質(ワイヤー部)カバー:塩ビ ロックシリンダー錠
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

セキュリティスロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンや液晶モニタ、タブレットや周辺機器盗難から守ります。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 ロック方法:ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込むだけで完了。 解除はカギを差込み回転させればOKです。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様ノートパソコン・液晶モニタのセキュリティスロットに差し込むだけの簡単ワイヤーロック セット内容ワイヤー(1.7m・Φ4mm)。カギ2個付き。パッド(厚さ:1mm)1枚。
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 仕様ダイヤル錠(4桁)/MiniSaver(3x7)互換 材質ダイヤル錠:亜鉛合金 サイズダイヤル錠:47.8×16×25.5mm 質量(g)約130 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング セキュリティ標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm) ロックダイヤル錠(4桁)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式 ワイヤー本体はカバーに巻かれ、デスク等にキズが付きません 自在に動くスリムヘッドを採用していますので、ワイヤーの取り回しがよく、取り付けに便利です。 パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー太さ(mm)直径3.8 セット内容透明ワイヤー×1本、パッド1枚 材質【ヘッド】亜鉛合金(サテンニッケルメッキ)、【ワイヤー】鉄(亜鉛メッキ)、【ワイヤーカバー・パッド】ポリウレタン(PU) 質量(g)98.5 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ/2.5mm~4mm、内部奥行き対応サイズ/2.5mm以上)※スロットサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁、回転式)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷