PCセキュリティ用品 :「パソコン周辺機器」の検索結果

セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠。マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver 付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)32 質量(g)125 長さ(m)2 保存温度(℃)-20~65 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40 使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー 4.8mm/2m
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約110 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7
1台
589 税込648
翌々日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)2.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個 アズワン品番64-0860-17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)2.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本ダイヤル錠×1個スペーサー×3種 アズワン品番64-0860-18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)2.2 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容取付部品×1個ワイヤー×1本南京錠×1個鍵×2本スペーサー×3種
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守る。キー不要で紛失の心配の無いダイヤル式。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約135 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ロックダイヤル錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
2,998 税込3,298
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)南京錠+ワイヤーセット
南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)南京錠:約50、ワイヤー:約35、スロットパーツ:約10 ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2 対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)南京錠:25×44×12、スロットパーツ:14.5×32.5×2.5 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80 ロック南京錠 適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷