テンキーパッドは、主に数字と演算記号を入力するための小さめのキーボードで、アルファベッドや仮名のボタンはありません。ノートPCやネットブックで、表計算ソフトなどに何度も続けて数字を入力する時や電卓機能を使用する時に便利です。製品ごとに仕様が異なるのは、無線接続機能の採用、「Tab」「BS」「00」「Esc」などのボタンの有無、USBハブなど。メリットとしてはタッチミスが軽減でき、経理業務など大量の数字データ打ち込みにも適している独立型のキー、アイソレーションテンキーがあります。
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
タイプメンブレン
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
色ブラック
質量(g)キーボード本体:約107 ※電池を含まず、レシーバー:約2
備考VCCI classB対応
電源キーボード本体:単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/XP(SP3)
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式無線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:90×140×26.5、レシーバー:18×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
キー配列20キー
保証期間6カ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.5mm
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※エレコム社テスト値
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth®タイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したBluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
接続方式Bluetooth(R)無線方式
色ブラック
キーパンタグラフ
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
質量(g)(キーボード本体)約100/電池を含まず
電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5
通信方式GFSK方式
キー配列20キー
保証期間6カ月
電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年
キーストローク(mm)2.0
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)19.0
電波周波数(GHz)2.4
接続台数1台のみ
プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。
セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書
材質ABS樹脂
寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8
色BK
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)
分解能800/1200/1600カウント/インチ
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)
キー数20キー(※19キー+Numlockキー)
使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池
通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)
キー方式パンタグラフ
印刷方式シルク印刷
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13
色シルバーブラック
質量(g)147
接続方式Bluetooth5.1
連続使用時間(時間)80
キー方式パンタグラフ
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台
操作距離10m
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか?
このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式メンブレン
色ブラック
接続方式無線
桁数10桁
機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時
キー数29個
キーピッチ(mm)約19
耐久回数約300万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)2.4
有効距離(m)約8
電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)
電池使用可能期間約90日間
動作温度範囲(℃)-5~50
対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)
寸法(mm)約155×100×20
質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)
セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。
接続方式Bluetooth5.1
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5
質量(g)102
電源充電式リチウムイオン電池
充電時間1時間
連続使用時間(時間)約40
通信距離(m)約10
接続台数1台
保証期間18ヵ月
セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
【2.4GHzワイヤレス接続】。Bluetooth接続ではありませんのでご注意ください。最大10mの転送距離でも、安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーです。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【省エネ設計】。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また20秒間操作がないと、省電力モードになり、10分間操作がないとスマートスリープモードに入る省エネ設計です。【簡単操作】。専用ドライバなどのインストール作業は不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで使用できます。Windows OSに対応しています。
質量(g)102
対応OSWindows OS
寸法(cm)13.2×8.9×1.9
連続使用時間40時間
充電時間1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式ワイヤレス2.4G
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格Bluetooth Ver.3.0
付属品単四乾電池1本
質量(g)70(電池含まず)
スイッチパンタグラフ
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力60±10g
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
送信出力Class 2
キーストローク(mm)2.7±0.5
ワイヤレス通信Bluetooth
アズワン品番64-0907-33
キーピッチ(mm)19(特殊キー除く)
無線通信方式Bluetooth
消費電流動作時:5mA、スリープ時:30μA
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10
バッテリー寿命連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS
適合規格Bluetooth Ver .3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)
接続方式Bluetooth
対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力60±10g
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。
通信距離最大約10m
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 USBポートを塞がずにワイヤレス接続できるBluetooth(R)静音テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 5.1 Class2
キー方式メンブレン
色ブラック
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS
通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯
接続台数1台のみ
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー配列20キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 10ヵ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.3×135.3×26.6
質量(g)約80(電池含まず)
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
保証期間1年
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
アズワン品番65-2329-28
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 デスクまわりがすっきりするワイヤレス静音テンキーパッド。
インターフェイスUSB
キー方式メンブレン
色ブラック
接続方式無線
コネクタ形状USB-A オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS
通信方式GFSK方式
電波周波数2.4GHz帯
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー配列20キー
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2
電源キーボード本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:89.3×135.3×26.6、レシーバー:19.0×14.5×6.0
質量(g)キーボード本体:約80(電池含まず)、レシーバー:約1
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
保証期間1年
アズワン品番65-2329-30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102
対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応
寸法(cm)13.2×8.9×1.9
連続使用時間40時間
充電時間1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.1
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作
表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能
表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド
ノートPC同等のパンタグラフキー採用
ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用
気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用
表計算ソフトを快適にするキーを搭載
関数計算作成にも便利なキー搭載
片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載
充電端子はUSB Type-C端子採用
数字が見やすい大型表示
薄型軽量で出先でも活用
NumLock非連動
セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)約135
スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式
対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外
接続方式無線
連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)
バッテリーリチウムイオン電池内蔵
使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )
キー数36
保証期間お買い上げ日より1年間
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15
充電時間(時間)約2(0から満充電まで)
端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)
キーピッチ(mm)約19
耐久回数約800万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)無線:2.4
キーの種類日本語Windows用
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー
付属品単四乾電池(テスト用)×1
材質ABS
色ブラック
質量(g)70
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
連続使用時間(時間)150(アルカリ電池使用時)
動作力60±10g
キー数20
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
キーピッチ(mm)19
BluetoothBluetooth Ver.3.0
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約10
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
カチカチしないメンブレン新構造キー。周囲を気にせず作業に集中できます。エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載(エクセル専用)。小型レシーバーは本体底面に収納可能。使わない時の紛失を防止します。キー同士が離れているアイソレーションタイプ。掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。使う場所を選ばないシンプルなデザイン。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)小型マイクロレシーバー(W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約118(レシーバー、電池含まず)
対応OSWindows11、10、8.1、8
コネクタ形状USB (A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPC
使用電源単4乾電池2本
電池寿命(時間)連続動作時間約450時間、交換目安約2年
キー数23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25
キー方式メンブレン方式
キーストローク(mm)2.2
通信可能距離(m)6-8(使用環境により異なる)
キーピッチ(mm)18.6
電波周波数(GHz)2.4
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS
対応OSWindows 10・8.1・8・7
コネクタ形状USB Aコネクタオス
対応機種USBポートを持ち、Windows10・8.1・8・7の動作するノートパソコン。
動作力60±10g
インターフェースUSB HID1.1準拠
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四電池1本
通信距離10m(ただし動作環境により大きく異なります)
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ
静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ
材質ABS
適合規格Bluetooth Ver .3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)
接続方式Bluetooth
対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力60±10g
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四電池1本
通信距離最大約10m
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
プロファイルHID
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間800時間
キーピッチ(mm)19
電波周波数2.4GHz帯
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。NumLock非連動。Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キー
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)1.5
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
電波周波数(GHz)2.4
コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。)
バッテリー内蔵リチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)160
充電時間(時間)最大約3
連続使用時間(時間)最大20
対応OSWindows10、Windows11
材質ABS/ポリカーボネート
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12
質量(g)約62
セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書
保証期間6か月
色ホワイト
接続方式Bluetooth
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色シルバーホワイト
質量(g)147
対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11
寸法(cm)14.6×11.4×1.3
連続使用時間80時間
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.1
接続台数(可能台数)2
操作距離10m
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド
Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。
Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。
3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。
「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。
従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。
ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。
省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。
Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。
キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。
ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。
セット内容製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書
質量(g)約108(本体のみ、電池重量除く)
電源アルカリ単4電池 2本
対応OSWindows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須
接続方式無線
使用距離範囲(m)見通し最大約10
キー数日本語OS用27キー(Fnキー含まず)
保証期間お買い上げ日より1年間
キー方式アイソレーションパンタグラフ方式
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約105×133×23.5
動作時間最大約800時間
キーピッチ(mm)約19
各種認証技適マーク・BQE
耐久回数約800万回(キー単体の回数)
BluetoothBluetooth5.0(HOGP)
通信周波数帯域(GHz)2.4
仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能
セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類
質量(g)109
ケーブル長(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8
対応OSWindows 10, Windows 11
接続方式無線
対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル
キー配列21キー搭載
充電時間約2時間
保証期間1年
キーストローク(mm)1.8
連続動作時間約3か月
キーピッチ(mm)16.05
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。Bluetoothを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。Bluetoothを内蔵したPCであればUSBポートをふさがずに使用することができます。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
適合規格Bluetooth ver5.0
対応OSWindows:1110日本語版Windowsのみに対応
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetoothを搭載し、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間240時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
インターフェースUSB HID1.1準拠
色ブラック
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(USBポートを持つ機種)
質量(g)70
対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
動作力60±10g
受信可能距離最大約10m(ただし動作環境により大きく異なります。)
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四乾電池1本
キーストローク(mm)2.7±0.5
コネクタUSB Aコネクタオス
アズワン品番64-0910-14
連続動作時間70時間(アルカリ電池使用時)
無線通信方式RF2.4GHz
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)160
スイッチメンブレン
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26
動作力60±15g
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
角度調節あり
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。
色ブラック
質量(g)約160
対応OSWindows OS
寸法(cm)14.8×12.5×1.1
連続使用時間90時間
充電時間2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0
接続台数(可能台数)3
操作距離10m
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2
スイッチメンブレン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節あり
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
有線/無線 両対応のテンキー。Bluetooth(R)接続とUSBケーブルによる有線接続の両対応です。電池が切れても、有線接続で使用できます。Bluetooth(R)接続は、最大3台のパソコンをペアリング登録し、簡単に切り替えできるマルチペアリングに対応しています。WindowsとmacOSの両対応。アルカリ単4乾電池1本で、最大250時間の連続使用が可能です。
仕様USBポートタイプ:USB-C(着脱式)、キー耐久回数:約500万回、動作可能距離:10m(Bluetooth接続時・遮蔽物なきこと)
セット内容本体、USBケーブル(C to A / 約45cm)、試供用単4乾電池、取扱説明書 兼 保証書
色ホワイト
質量(g)約72(本体のみ)
電源USBバスパワー(USB接続)、アルカリ単4電池1本(Bluetooth接続)
定格電圧(V)1-1.5
対応OSWindows11 / Windows10 / macOS
接続方式有線/無線
連続使用時間(時間)最大約250
通信方式GFSK
キー数22キー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
キーストローク(mm)1.9
キーピッチ(mm)19
BluetoothBluetooth 5.1 Class2
動作温度範囲(℃)10~45
電波周波数2.4GHz
対応プロファイルHID
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®薄型テンキーパッド。
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
接続方式Bluetooth(R)無線方式
色シルバー
キーパンタグラフ
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
質量(g)(キーボード本体)約100/電池を含まず
電源(キーボード本体)単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSmacOS HighSierra(10.13) (OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。)
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したMacintosh OS搭載機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(キーボード本体)89.6×127.5×21.5
通信方式GFSK方式
キー配列20キー
保証期間6カ月
電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安:約1年
キーストローク(mm)2.0
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)19.0
電波周波数(GHz)2.4
接続台数1台のみ
プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。。。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできません
セット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル
色ホワイト
質量(g)約160
適合規格Bluetooth Ver5.1
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ
接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。
対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。
角度調整範囲3.8±0.3mm
キー数27キー
充電時間2.5時間
電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6
キーストローク(mm)3.8±0.3
バッテリー容量(mAh)200
キーボードメンブレン
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID(Human Interface Device Profile)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。