絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • サンワサプライ(24)
  • エレコム(17)
  • ナカバヤシ(16)
  • サンワダイレクト(7)
  • iClever(6)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(5)
  • ブレインマジック(3)
  • エスコ(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • エアリア(2)
  • MCO(2)
  • オーム電機(1)
  • 富士通(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • TARGUS(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • MOBO(1)
インターフェイス
  • USB2.0(2)
  • その他(3)
接続方式
  • 有線(4)
キー方式
  • メンブレン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ホワイト(5)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
0.5~1未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
スリムテンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー)スリムテンキーボード BSTKシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別USB2.0ハブ/Tabキー付き接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード TabキーUSBハブ付きBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
有線コンパクトテンキーボード BUFFALO(バッファロー)有線コンパクトテンキーボードBUFFALO(バッファロー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
仕様キースイッチ:メンブレン付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き BUFFALO(バッファロー)有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付きBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。
トラスコ品番457-4668ブラック
スリムテンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー)スリムテンキーボード BSTKシリーズBUFFALO(バッファロー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。パソコンに挿すだけですぐ使える。
種別Tabキー付き対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラックBUFFALO(バッファロー)
1,398税込1,538
1台
8日以内出荷
Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
仕様キースイッチ:メンブレンセット内容本体、取扱説明書質量(g)115ケーブル長(m)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×20×130(突起部、ケーブル含まず)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン使用電源バスパワーインターフェースUSBキー数20キー(19キー+NLキー)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーピッチ(mm)19
有線テンキーボード BSTKシリーズ BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード BSTKシリーズBUFFALO(バッファロー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用。
種別Tabキー付き対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き BUFFALO(バッファロー)有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付きBUFFALO(バッファロー)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容本体、取扱説明書ブラック質量(g)約110電源バスパワーケーブル長(m)約0.8接続方式有線対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず)インターフェースUSBキー数19キー保証期間6か月間キー方式キースイッチ:メンブレン動作湿度(%)20~85(結露なきこと)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)5~40
Mac専用テンキーボード BUFFALO(バッファロー)Mac専用テンキーボードBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
Macで数字入力を快適に。打ち間違いも「Clearキー」で一発取消。数字入力もラクラク。「000」キー付き。
シルバーアズワン品番62-4122-15
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック BUFFALO(バッファロー)有線テンキーボード Tabキー付き ブラックBUFFALO(バッファロー)
899税込989
1台
8日以内出荷
Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
テンキーボード