テンキーボード :「USB 接続」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。
トラスコ品番457-4668
色ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB
接続方式USB 2.0
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別USB2.0ハブ/Tabキー付き
接続方式USB 2.0
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま
桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載
本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載
デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用
仕様キースイッチ:メンブレン
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約100
ケーブル長(m)約0.8
接続方式USB
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)
使用電源バスパワー
インターフェースUSB-A
キー数19キー
動作環境5~40℃/5~90%
アズワン品番64-3778-66
キーピッチ(mm)19
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制, Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載, 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載, デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用, NumLock問題を解決, パソコンに挿すだけですぐ使える, RoHS基準値準拠, 電磁波ノイズ対策済で安心して使用できる
セット内容本体、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約110
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.8
接続方式有線
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×約24×約145(突起部、ケーブル含まず)
インターフェースUSB
キー数19キー
保証期間6か月間
キー方式キースイッチ:メンブレン
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
キーピッチ(mm)19
動作温度範囲(℃)5~40
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。