1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトテンキー
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。 抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。 IP68をクリアした防塵防水設計でキーボードの丸洗いが可能です。 カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付き※ 数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 静音性に優れたシリコンラバー設計のフルキーボード。 ケーブルを接続したままでもキーボードを清掃できるようにキー入力ロック機能付。 ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプ※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。
接続方式有線 ホワイト ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×112×8 質量(g)約192 キー数35キー(ポインター操作キー、左・右クリックキー、入力ロックキーを含む) インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 USB(Aタイプコネクタ) スイッチ導電性ラバースイッチ(キー) キーピッチ(mm)18 キーストローク(mm)1.5±0.5 動作力98±10g 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
4,498 税込4,948
当日出荷