テンキーボード :「消える」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g)225(ケーブル除く) スイッチCherry MX SILENTスイッチ・Linear 静音タイプスイッチ ケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49) 対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン インターフェースUSB キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.7 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

PBT樹脂はABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありませんので、より末永くご使用いただけるテンキーパッドです。高級メカニカルキーボードの新定番としておなじみMajestouchシリーズと同じCherry MXスイッチを採用したテンキーパッドです。ケース形状やキートップの質感もMajestouchシリーズに合わせました。ノートPC標準キーボード上のテンキーと連動しないので接続してすぐ使用できます。通常の数字キーや記号キーの他、「Escキー」「Tabキー」「BackSpaceキー」「00キー」も搭載しているので、表計算ソフトなどでの入力に威力を発揮します。機能面ではUSB-6キーロールオーバー対応で入力の取りこぼしをシャットアウトし、着脱式ケーブルを採用する事により、機動性と机上での取り回しに配慮しました。全てにおいてエレガントな真のプロフェッショナル向けのテンキーパッドです。
質量(g)225(ケーブル除く) スイッチCherry MX 茶軸 (tactile feel) ケーブル長(m)着脱式microUSBケーブル:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×137×37(スタンド使用時49) 対応機種USBポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコン インターフェースUSB キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷