テンキーボード :「テンキーマウス」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。
インターフェイスUSB ケーブル長(m)0.5 ブラック エスコ品番EA764AB-2BB 寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く) 質量(g)114 タイプメンブレン ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2 電源USBバスパワー 対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3) コネクタ形状USB(A) 接続方式有線 キー配列20キー キーストローク(mm)2.3 キーピッチ(mm)19
1個
3,050 税込3,355
翌日出荷